text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore momentsleutel 1948008


Gebruik: Krachtbesparende toepassing voor draaimomenten die gewoonlijk in het bereik van momentschroevendraaiers liggen, Bijv. het vastzetten van modules op zonne-energiesystemen, gereedschapsteunen enz., overal waar de draaimomenten te groot zijn voor klassieke momentschroevendraaiers, Kenmerken: Momentsleutelserie met 8 vooraf ingestelde modellen voor

Artikelnummer 8I360899
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 241
Totale lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 241
Totale lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['9.000', '9.000']
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 763-09
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Krachtbesparende toepassing voor draaimomenten die gewoonlijk in het bereik van momentschroevendraaiers liggen, Bijv. het vastzetten van modules op zonne-energiesystemen, gereedschapsteunen enz., overal waar de draaimomenten te groot zijn voor klassieke momentschroevendraaiers, Kenmerken: Momentsleutelserie met 8 vooraf ingestelde modellen voor serieproductie, Voor gecontroleerd richtingvast aandraaien, Werknauwkeurigheid volgens DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse E (+/- 6 %), Lichtgewicht en robuust - behuizing van een hoogwaardige aluminiumlegering, Met certificaat volgens DIN EN ISO 6789-2:2017, traceerbaar via eigen DAkkS-laboratorium naar nationale normen, Speciale bereiken zijn op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnummers

Artikelnummer 8I360899
EAN 4002805929360
UBB 500642436652
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1948008
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.