text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Gedore momentsleutel 1947990


Artikelnummer 7B048272
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 241
Totale lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 241
Totale lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) 8
Aansluitmaat (mm) 6.3
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Nee
VDE getest Nee
Merken Gedore
HS- en goederencode
Model 763-08
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7B048272
EAN 4002805929353
UBB 500642436405
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1947990
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.