text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel 1


Gebruik: Gecontroleerd aanhalen en verifiëren van aanhaalwaarden, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Dubbele schaalverdeling. Meetklok biedt effectieve meting in metrische en Engelse torsie-eenheden in beide richtingen, biedt flexibiliteit en minimaliseert de investering in gereedschap, Kenmerken: Draaiknop momentsleutel met dub

Artikelnummer 1T316536
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 2040
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 2040
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 inch
Aandraaimoment (Nm) ['280.000', '1400.000']
Aansluitmaat (mm) 25
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 25
Uitvoering schroevendraaier Nee
Met schaal Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8305-14
Type Torque Wrench

Omschrijving

Gebruik: Gecontroleerd aanhalen en verifiëren van aanhaalwaarden, Voor gebruik in bijna alle industriële productieomgevingen, Dubbele schaalverdeling. Meetklok biedt effectieve meting in metrische en Engelse torsie-eenheden in beide richtingen, biedt flexibiliteit en minimaliseert de investering in gereedschap, Kenmerken: Draaiknop momentsleutel met dubbele schaalverdeling en slave-wijzer, 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" of 1" dubbele vierkantaandrijving met kogelvergrendeling voor gecontroleerd rechts en links aandraaien, Veelzijdig gebruik. Te gebruiken voor onderhoud, reparatie, assemblage en kwaliteitscontrole, voor gecontroleerd aandraaien van schroeven en koppelmetingen, nauwkeurigheid weergave: +/- 4 % tolerantie van de aangegeven waarde, Volgens DIN EN ISO 6789, herleidbaar naar nationale normen, Met dubbele schaalverdeling in N-m en lbf-in of lbf-ft dubbel getinte, duidelijk afleesbare wijzerplaat, 5% overbelasting van de maximumwaarde, Behuizing van lichte, robuuste speciale aluminium constructie - zilvergrijs gelakt, Zwarte, antislip rubberen handgrepen, Modelnr. ADS 4 tot ADS 40: EPA (Electrostatic Protected Area), voor gebruik in elektrostatisch gevoelige toepassingen, Met audiovisueel signaal, Testcertificaat volgens DIN EN ISO 6789

Artikelnummers

Artikelnummer 1T316536
EAN 4002805918159
UBB 500642457443
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 1196790
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.