text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Momentsleutels
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
0P619526
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
Zoekopdrachten opslaan
Registreren
Naar winkelwagen
Verder winkelen
Het product is succesvol toegevoegd aan uw winkelwagen
x
Heeft u alles gevonden? Maak uw bestelling hieronder compleet:
Gedore Momentsleutel 1/2
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
0P619526
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1360
Totale lengte (mm)
435
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Nee
Gewicht
1360
Totale lengte (mm)
435
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
16
Aansluitmaat (mm)
12.5
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm)
2
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
4
Met schaal
Ja
VDE getest
Nee
Merken
Gedore
HS- en goederencode
Bekijk
Model
8302-08
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P619526
EAN
4002805830284
UBB
500642456601
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
7651710