text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore KB 1930 Reducer 1/2" x 3/8" Square Drive Steel Manganese Phosphate 44mm


Voor machine-dopsleutel met vierkantaandrijving conform DIN 3121. ISO 1174. Vorm F. G en H. Speciaal staal. MangaangefosfateerdAandrijving: 12,5 mm (1/2″)-binnenvierkantAandrijving: 10 mm (3/8″)-buitenvierkant

Artikelnummer 5Y692251
Oppervlaktebescherming Overig
Aansluitmaat dopzijde (mm) 10
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Aansluitmaat dopzijde (mm) 10
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/8 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 12
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Gedore
Type Reducer

Omschrijving

Voor machine-dopsleutel met vierkantaandrijving conform DIN 3121. ISO 1174. Vorm F. G en H. Speciaal staal. MangaangefosfateerdAandrijving: 12,5 mm (1/2″)-binnenvierkantAandrijving: 10 mm (3/8″)-buitenvierkant

Artikelnummers

Artikelnummer 5Y692251
EAN 4010886665039
UBB 500642526668
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6650370
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.