text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusbout 32 3/4 inch zeskant breedte over vlakken 60 mm lengte 68,5 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 68.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 60
Lengte (mm) 68.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 33
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1130
Goederencode 8204200000
Model 32 60
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2255.600.001
EAN 4010886627150
UBB 240122071063
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6271510

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.