text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Flexkop dopsleutel 34 18 x 19 mm


Wartels met een grote radius, As met gaten voor tommybars 26 D en 26 RS (apart bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen fijn geslepen

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 315
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Kopbreedte klein (mm) 25.5
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte 315
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 18
Kopbreedte klein (mm) 25.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Geschikt voor twaalfkantbouten Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Wartels met een grote radius, As met gaten voor tommybars 26 D en 26 RS (apart bestellen), GEDORE vanadium staal 31CrV3, koppen gepolijst, verchroomd, Chroom-vanadium staal 31CrV3, verchroomd, koppen fijn geslepen

Artikelnummers

Artikelnummer G2165.018.019
EAN 4010886630006
UBB 240122077425
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6300040

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.