text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore EI-1500 CT1-K 1900 L Controlegereedschap Module voor 2309092 Slagmoersleutelset Zwart 158 x 310 x 35mm


Eenvoudige optische controle op volledigheid dankzij 2 gekleurde schuimrubberen inzetstukken, Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in kwetsbare gebieden, waar ervoor gezorgd moet worden dat er geen gereedschap achterblijft, Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt, Het gereedschap ligt slipvast in het nest e

Artikelnummer 6M461306
Breedte 158
Hoogte 35
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 158
Hoogte 35
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Geschikt voor geperforeerde plaat Nee
Merk Gedore
Model EI-1500 CT1-K 1900 L

Omschrijving

Eenvoudige optische controle op volledigheid dankzij 2 gekleurde schuimrubberen inzetstukken, Bijzonder geschikt voor werkzaamheden in kwetsbare gebieden, waar ervoor gezorgd moet worden dat er geen gereedschap achterblijft, Basislaag blauw, toplaag zwart. De kleur blauw geeft aan dat er gereedschap ontbreekt, Het gereedschap ligt slipvast in het nest en is beschermd tegen beschadiging, Verzonken grepen vergemakkelijken het uitnemen van het gereedschap, Duidelijk zichtbare contouren van het gereedschap maken het gemakkelijker om het gereedschap terug te plaatsen in het juiste nest, Bestand tegen oliën en vetten, Gemakkelijk schoon te maken met water, zeep en een hand/nagelborstel, Afmetingen: B 157,5 x D 310 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 6M461306
EAN 4010886895528
UBB 500642282601
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 2322471
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.