text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbelsleutel 2 24 x 30 mm 345 mm diep verzet


Volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet gestandaardiseerd, Satijnglans afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel bewerkt: Ring: dunwandig, 5° diep uitgelijnd ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Hoge buigsterkte - breekt of splintert niet bij overbelastin

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 345
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 30
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.4
Kophoogte groot (mm) 16.4
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 35.7
Kopbreedte groot (mm) 44.1
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, * niet gestandaardiseerd, Satijnglans afwerking, Zorgvuldig gesmeed en professioneel bewerkt: Ring: dunwandig, 5° diep uitgelijnd ten opzichte van de as, met UD-profiel voor een zachte krachtoverbrenging, Hoge buigsterkte - breekt of splintert niet bij overbelasting en minimaliseert zo het risico op letsel, Overbelasting wordt aangegeven door vervorming, Voor extreem diepe of ingezette bouten, Hoogwaardige industriële kwaliteit voor het zwaarste continue gebruik.

Artikelnummers

Artikelnummer G2144.024.030
EAN 4010886601853
UBB 240120093382
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6018530

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.