text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dubbel steeksleutel 895 41x46 mm


Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm en groter, * niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip dankzij profielas - zeer ergonomisch en handig, Overbelasting aangegeven door vervorming

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 383
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 46
Sleutelwijdte klein (mm) 41
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte 383
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 46
Sleutelwijdte klein (mm) 41
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 14.8
Kopbreedte klein (mm) 84
Kopbreedte groot (mm) 94
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

Bek ingesteld op 15°, GEDORE vanadium staal 31CrV3, Mangaanfosfaat afwerking tot 34x36 mm, staalgrijs vanaf 36x41 mm en groter, * niet genormeerd, Bek ingesteld op 15°, Veilige grip dankzij profielas - zeer ergonomisch en handig, Overbelasting aangegeven door vervorming

Artikelnummers

Artikelnummer G2107.041.046
EAN 4010886658826
UBB 203120570841
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6588200

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.