text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutelset D19 EMU-20 23-delig 1/2 inch breedte over vlakken 8-32 mm


Met accessoires van GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, Set U-20 met robuuste omkeerratel met hefboomverwisseling, met drukknopontgrendeling, Set U-3 met fijngetande, draaiknopverstelratel, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummer 2S284404
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 23
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 18
Totaal aantal gereedschappen 23
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Type Socket Set

Omschrijving

Met accessoires van GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, Set U-20 met robuuste omkeerratel met hefboomverwisseling, met drukknopontgrendeling, Set U-3 met fijngetande, draaiknopverstelratel, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm, Afmetingen: 425 x 277 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 2S284404
EAN 4010886930250
UBB 500642501810
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2545845
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.