text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore dopsleutelset 19 KMU-20 13-delig 1/2 inch breedte over vlakken 10-24 mm


Met accessoires van GEDORE vanadiumstaal 31CrV, Met robuuste omkeerbare hefboomverwisselratel, met drukknopontgrendeling, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

Artikelnummer 1C289636
Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 11
Totaal aantal gereedschappen 13
Aansluitmaat (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Verpakking Metalen opbergdoos
Aansluitmaat 1/2 inch
Aantal dopsleutels 11
Totaal aantal gereedschappen 13
Aansluitmaat (mm) 12.5
Aantal doppen voor schroevendraaier 0
Aantal torx doppen 0
Aantal zeskant doppen 0
Met ratelsleutel Ja
Merk Gedore
Type Socket Set

Omschrijving

Met accessoires van GEDORE vanadiumstaal 31CrV, Met robuuste omkeerbare hefboomverwisselratel, met drukknopontgrendeling, In GEDORE plaatstalen koffer, Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm, Afmetingen: 320 x 132 x 55 mm

Artikelnummers

Artikelnummer 1C289636
EAN 4010886930229
UBB 500642496623
UNSPSC 27111703
Fabrikant artikelnummer 2545810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.