text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel D 19 1/2 inch 12-punt AF 19/32inch lengte 39,5 mm


Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer 5S465278
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 39.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 39.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 15
Sleutelwijdte (inch) 19/32"
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model D 19 19/32AF
Type Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer 5S465278
EAN 4010886613672
UBB 500642493240
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6136730
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.