text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Doppen D 32 1AF 1.IN.


Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 51.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 51.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 22
Sleutelwijdte (inch) 1 inch
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 205
Goederencode 8204200000
Model D 32 1AF
Type Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2256.254.001
EAN 4010886627426
UBB 240120518685
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6274290

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.