text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combisleutelset 7-012 12-delige sleutelwijdte 10-32 mm vorm A CV-ste


In praktijkgerichte combinatie, Uitvoering volgens DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Met aan beide zijden dezelfde maat, Ringzijde 15° gehoekt, met holle as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Aantal ringsleutels 0
Aantal steeksleutels 0
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal kniegewrichtsleutels 0
Aantal pijpsleutels 0
Aantal ringsteeksleutels 12
Aantal ratelcombinatiesleutels 0
Aantal zwenkkopratels 0
Aantal omkeerbare ratelsleutels 0
Sleutelwijdte (mm) ['10.000', '32.000']
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2500
Model 7-012
Type Combination Spanner Set

Omschrijving

In praktijkgerichte combinatie, Uitvoering volgens DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738, Met aan beide zijden dezelfde maat, Ringzijde 15° gehoekt, met holle as, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2114.001.785
EAN 4010886609316
UBB 240120106259
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6093150

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.