text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitsok 19mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer 0Y039244
Diameter 38
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 38
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Aansluitmaat 3/4 inch
Maat (mm) 19
Aansluitmaat (mm) 20
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y039244
EAN 4010886876435
UBB 500642785470
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 2003511
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.