text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitset T40


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, draaihoek ca. 15-20°, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, chroom-vanadium-staal, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummer 3R567085
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 14
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 30.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 37
Diameter 14
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 30.5
Aansluitmaat 1/4 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Merk Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, draaihoek ca. 15-20°, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen, chroom-vanadium-staal, optimale krachtoverbrenging, ook op moeilijk toegankelijke plaatsen

Artikelnummers

Artikelnummer 3R567085
EAN 4010886612088
UBB 500642795032
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6120810
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.