text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitset T40


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummer 2S242761
Totale lengte (mm) 94
Diameter 17.5
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 62
Aansluitmaat 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 94
Diameter 17.5
Grootte (TX) 40
Klinglengte (mm) 62
Aansluitmaat 3/8 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merk Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummers

Artikelnummer 2S242761
EAN 4010886804131
UBB 500642774813
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1394215
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.