text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitset T30


Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummer 9O374837
Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 94
Diameter 17.5
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 62
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Voor inwendige torx schroef
Totale lengte (mm) 94
Diameter 17.5
Grootte (TX) 30
Klinglengte (mm) 62
Aansluitmaat 3/8 inch
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merk Gedore
Type Torx Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal, met ingeperste stift uit GEDORE vanadium speciaal staal, afwerking gun-metal

Artikelnummers

Artikelnummer 9O374837
EAN 4010886804124
UBB 500642774656
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1394207
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.