text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bitset 8mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, punt volgens DIN 2325

Artikelnummer 7B634425
Totale lengte (mm) 94
Diameter 17.5
Klinglengte (mm) 62
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 94
Diameter 17.5
Klinglengte (mm) 62
Aansluitmaat 3/8 inch
Maat (mm) 8
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 10, ISO 1174, met kogelgroef, Handbediend, gekartelde greep, verchroomd, met ingeperste bout in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, punt volgens DIN 2325, punt volgens DIN 2325

Artikelnummers

Artikelnummer 7B634425
EAN 4010886804070
UBB 500642772262
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1394320
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.