text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Bit 885X 8 8 mm


Voor extra zwaar gebruik, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), punt volgens DIN 2325, GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummer G2431.080.001
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Totale lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Ja
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 8
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
Type Screwdriver Bit

Omschrijving

Voor extra zwaar gebruik, zeskantaandrijving volgens DIN 3126 - C 8 (5/16), punt volgens DIN 2325, GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt, GEDORE speciaal vanadiumstaal, bronsgrijs afgewerkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2431.080.001
EAN 4010886656938
UBB 203122621147
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 6569330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.