text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8792 Ring End Fitting 13/16" 16mm Connection Vanadium Steel Chrome Plated


Artikelnummer 6H197759
Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 16 mm
Gebogen Nee
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte groot (mm) 13
Halve maan model Nee
Kopbreedte groot (mm) 28.5
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Goederencode 82079099
Model 8792
Type Ring End Fitting

Artikelnummers

Artikelnummer 6H197759
EAN 4002805924198
UBB 500642830003
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 1211463
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.