text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Opsteek- & insteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Opsteek- & insteeksleutels
Opsteek- & insteeksleutels
0M983005
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
Gedore 8792 Ring End Fitting 1/4" 16mm Connection Vanadium Steel Chrome Plated
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0M983005
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
16 mm
Gebogen
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Ringkoppeling
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
16 mm
Gebogen
Nee
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte groot (mm)
8
Halve maan model
Nee
Kopbreedte groot (mm)
15
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82079099
Model
8792
Type
Ring End Fitting
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0M983005
EAN
4002805924174
UBB
500642829609
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
1211455