text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8350-6 Miniatuur elektronische zijkniptang 1,02-1,3mm 8mm bek 140mm


Snijkanten onder een hoek van 21°, zonder afschuining, Snijwaarden: Koperdraad: max. 1,3 mm / AWG 16, Middelharde draad: max. 1,0 mm / AWG 18, Middelharde draad: 1,02 mm / AWG 18

Artikelnummer 2U756362
Geïsoleerd Nee
Lengte 138
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Lengte 138
Geïsoleerd 1000 V Nee
Met draadstripfunctie Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
VDE getest Nee
Model 8350-6

Omschrijving

Snijkanten onder een hoek van 21°, zonder afschuining, Snijwaarden: Koperdraad: max. 1,3 mm / AWG 16, Middelharde draad: max. 1,0 mm / AWG 18, Middelharde draad: 1,02 mm / AWG 18

Artikelnummers

Artikelnummer 2U756362
EAN 4010886855690
UBB 500642347636
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 1829009
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.