text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8248-160 JC Combinatietang 46mm Beklengte Schuine punt Staal Verchroomd 160mm


Combinatietang met een 60° schuine tangkop, Optimaal gebruik van de kracht in de handen, Geen gedwongen positionering van de hand, Langdurig werken zonder vermoeidheid mogelijk, Hoogwaardig GEDORE speciaal gehard en getemperd staal voor hoge snijprestaties en een lange levensduur, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor alle drade

Artikelnummer 8Z027195
Geïsoleerd Nee
Gewicht 250
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 250
Lengte (mm) 170
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Beklengte (mm) 46
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 24
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Ja
Kophoogte (mm) 10
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8248-160 JC

Omschrijving

Combinatietang met een 60° schuine tangkop, Optimaal gebruik van de kracht in de handen, Geen gedwongen positionering van de hand, Langdurig werken zonder vermoeidheid mogelijk, Hoogwaardig GEDORE speciaal gehard en getemperd staal voor hoge snijprestaties en een lange levensduur, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 63 - 65 HRC, Voor alle draden inclusief pianodraad, 1.. 6 mm, Hot-drop gesmeed, JC = verchroomd, 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 8Z027195
EAN 4010886887431
UBB 500642345655
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 2276585
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.