text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8245-160 JC Combinatietang 34mm Beklengte Rechte Tip Staal Verchroomd 160mm


Universeel model met slimline-kop, ideaal voor krappe ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip

Artikelnummer 9I327715
Geïsoleerd Nee
Gewicht 208
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 208
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitstaand snijvlak Nee
Beklengte (mm) 34
Met zijknipper Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kopbreedte (mm) 23
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Gesmeed Nee
Kophoogte (mm) 8.8
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8245-160 JC

Omschrijving

Universeel model met slimline-kop, ideaal voor krappe ruimtes, Inductiegeharde precisiesnijkanten, hardheid 62 - 64 HRC, Voor vlak en rond materiaal, Voor middelharde draad, 1,6 mm, GEDORE speciaal gehard en getemperd staal, gesmeed, in olie gehard en gegloeid, JC = verchroomd, met 2-componenten handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen, TL = staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 9I327715
EAN 4010886673300
UBB 500642345085
UNSPSC 27112139
Fabrikant artikelnummer 6733070
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.