text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 21 Inwendige borgveertang 19-60mm 90° hoektip staal 170mm


DIN 5256 Vorm D, 90° gehoekte bekken, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met blauw gedompelde antislip handgrepen, staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummer 4C132779
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 43
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Ja
Met veer Nee
Lengte (mm) 43
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['19.000', '60.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Nee
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8000 JE 21

Omschrijving

DIN 5256 Vorm D, 90° gehoekte bekken, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met blauw gedompelde antislip handgrepen, staalgrijs, met blauw gedompelde antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 4C132779
EAN 4010886946299
UBB 500642364201
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2930846
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.