text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 11 Buitenste borgveertang 10-25mm 90° hoektip staal 135mm


DIN 5254 Form B, 90° schuine bekken, naar binnen geplaatste openingsveer, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met rood gedipte antislip handgrepen, staalgrijs met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummer 9Y272920
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['10.000', '25.000']
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['10.000', '25.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8000 AE 11

Omschrijving

DIN 5254 Form B, 90° schuine bekken, naar binnen geplaatste openingsveer, basisbehuizing tang van GEDORE chroom-vanadium speciaal staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie met draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met rood gedipte antislip handgrepen, staalgrijs met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 9Y272920
EAN 4010886946091
UBB 500642362064
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2930706
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.