text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 0 Buitenste borgveertang 3-10mm Rechte punt Staal 145mm


DIN 5254 Form A, rechte bekken, naar binnen geplaatste openingsveer, basisbehuizing van GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie van draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met rood gedipte antislip handgrepen, staalgrijs met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummer 7V424032
Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 39
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Recht
Geïsoleerd Ja
Met veer Ja
Lengte (mm) 39
Geïsoleerd 1000 V Nee
Spanbereik (mm) ['3.000', '10.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen Ja
Verwisselbare punten Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 8000 AE 0

Omschrijving

DIN 5254 Form A, rechte bekken, naar binnen geplaatste openingsveer, basisbehuizing van GEDORE speciaal chroom-vanadium-staal, ingeperste punten van zeer slijtvast rollagerstaal, geometrie van draaibare punten, schroefverbinding, staalgrijs met rood gedipte antislip handgrepen, staalgrijs met blauw gedipte antislip handgrepen

Artikelnummers

Artikelnummer 7V424032
EAN 4010886946039
UBB 500642360811
UNSPSC 27112140
Fabrikant artikelnummer 2930633
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.