text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Borgveertangen gebogen buitenringen
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
Tangen & pincetten
Borgveertangen
Borgveertangen gebogen buitenringen
0E906599
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
Gedore 8000 A 02 Buitenste borgveertang 3-10mm 45° hoektip 140mm
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
0E906599
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Ja
Met veer
Ja
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Spanbereik (mm)
['3.000', '10.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Ja
Met veer
Ja
Lengte (mm)
38
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Spanbereik (mm)
['3.000', '10.000']
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja
Verwisselbare punten
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82032000
Model
8000 A 02
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0E906599
EAN
4010886878064
UBB
500642343429
UNSPSC
27112140
Fabrikant artikelnummer
2015021