text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-11 Ratelkop 3/8" vierkantaandrijving 135Nm chroom-vanadium-staal 28mm lengte


Maakt gecontroleerd aanhalen mogelijk in combinatie met een DREMOMETER momentsleutel, Kenmerken: Fijne, stevige ratelkop, Gemaakt van chroom-vanadium-staal, Leveringsomvang: Ratelkop, Per stuk verpakt in polyzak, Vervaardigd van chroom-vanadium-staal, Leveringsomvang: *Max. continue belasting van de ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale bela

Artikelnummer 4F986487
Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 40
Gewicht 150
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Ratelhulpstuk
Geïsoleerd Nee
Hoogte 40
Gewicht 150
Anti-magnetisch Nee
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Terugzwenkhoek (°) 20
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 754-11

Omschrijving

Maakt gecontroleerd aanhalen mogelijk in combinatie met een DREMOMETER momentsleutel, Kenmerken: Fijne, stevige ratelkop, Gemaakt van chroom-vanadium-staal, Leveringsomvang: Ratelkop, Per stuk verpakt in polyzak, Vervaardigd van chroom-vanadium-staal, Leveringsomvang: *Max. continue belasting van de ratel volgens DIN EN ISO 6789:2003 en/of maximale belasting van de holte.

Artikelnummers

Artikelnummer 4F986487
EAN 4002805754115
UBB 500642428659
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7686770
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.