text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7218-14 Ringkoppeling 14 mm binnendraad 14 x 18 mm chroom-vanadium-staal 61,5 mm lang


Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummer 1L451855
Sleutelwijdte (mm)
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 61.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Verpakt per 1

Specificaties

Sleutelwijdte (mm) 14
Uitvoering Ringkoppeling
Lengte (mm) 61.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 14x18 mm
Gebogen Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 21.5
Kophoogte groot (mm) 12
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 30
Kopbreedte groot (mm) 23
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Nee
Merk Gedore
Model 7218-14

Omschrijving

Gesmeed, Chroom-vanadium-staal, mat verchroomd, Met uitwerppin voor ontgrendeling, mat verchroomd, Met borgpen

Artikelnummers

Artikelnummer 1L451855
EAN 4002805728147
UBB 500642808082
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 7693390
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.