text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 1,5 EL Dubbele Kogelkop Inbussleutel 1,5mm Chroom-Vanadium Staal Verzinkt 89mm


Gemakkelijk te gebruiken waar normale zeskant-inbussleutels zouden falen dankzij verbeterde toegankelijkheid en een laag profiel, Snelle voortgang in het werk omdat de twee kogeleinden het mogelijk maken uitsteeksels rond te gaan, Vermindert het risico op letsel aan de vingers bij het werken op vlakke oppervlakken, GEDORE vanadiumstaal 59CrV4, verzinkt,

Artikelnummer 9F602314
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 89
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 89
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 89
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 42 DKEL 1,5

Omschrijving

Gemakkelijk te gebruiken waar normale zeskant-inbussleutels zouden falen dankzij verbeterde toegankelijkheid en een laag profiel, Snelle voortgang in het werk omdat de twee kogeleinden het mogelijk maken uitsteeksels rond te gaan, Vermindert het risico op letsel aan de vingers bij het werken op vlakke oppervlakken, GEDORE vanadiumstaal 59CrV4, verzinkt, Vanadiumstaal 59CrV4, gegalvaniseerd

Artikelnummers

Artikelnummer 9F602314
EAN 4010886936801
UBB 500642594633
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 2797062
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.