text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 4 E-2000 Ingenieurs Hamer Essenhout Handvat 400mm 2kg


Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummer 2E978574
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 400
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 400
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 2000
Gewicht totaal (g) 2320
Uitwisselbare punt Nee
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Nee
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Model 4 E-2000

Omschrijving

Met essenhout (E 4 E) of hickoryhout (E 4 H) volgens DIN 5111, Vanaf 3 kg met essenhout (E 9 E) of hickoryhout (E 9 H) DIN 5112

Artikelnummers

Artikelnummer 2E978574
EAN 4010883858717
UBB 500642550080
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8587140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.