text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 3219 Reducer for Socket Wrench Tool 3/4 to 1/2" Square Drive CrV Steel 57mm


Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 57
Lengte (mm) 56
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 20
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Totale lengte (mm) 57
Lengte (mm) 56
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 20
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/2 inch
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 185
Goederencode 8466103800
Model 3219
Type Reducer

Omschrijving

Voor handbediende contactdozen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2276.003.219
EAN 4010886627808
UBB 240122073127
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6278010

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.