text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2193 Z-94 Ratchet 1" Square Drive 9° Angle 40-Teeth 720mm


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met vierkantkoppeling, middelfijn getand, extreem robuust, Terugloophoek 9 graden, Duwbeugel, Voor handbediende bussen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174 met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2271.219.394
Geïsoleerd Nee
Hoogte 41
Gewicht 4115
Type toebehoren/onderdelen Overig
Anti-magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 41
Gewicht 4115
Type toebehoren/onderdelen Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 720
Geïsoleerd 1000 V Nee
Opname Overig
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Ja
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 25
Terugzwenkhoek (°) 9
Omkeerbaar Nee
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 3885
HS- en goederencode 8466103800
Type Ratchet

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met vierkantkoppeling, middelfijn getand, extreem robuust, Terugloophoek 9 graden, Duwbeugel, Voor handbediende bussen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174 met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2271.219.394
EAN 4010886618158
UBB 240122060413
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6181520
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.