text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5Z723140
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
Gedore 2163 TXB T25 Torx Schroevendraaier TX25 100mm Blad 3-Komponenten Greep 200mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Z723140
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
82
Totale lengte (mm)
200
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
82
Totale lengte (mm)
200
Grootte (TX)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
100
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Model
2163 TXB T25
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Z723140
EAN
4010886806845
UBB
500642620040
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6678380