text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TXB T10-300 Torx Schroevendraaier T10 300mm Blad 3-Komponenten Greep 385mm


Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummer 1Q891199
Geïsoleerd Ja
Gewicht 180
Totale lengte (mm) 385
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 180
Totale lengte (mm) 385
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 300
Met boring Nee
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2163 TXB T10-300

Omschrijving

Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q891199
EAN 4010886938157
UBB 500642592082
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824159
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.