text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
5U364522
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
Gedore 2163 TX T45 Torx Schroevendraaier TX45 130mm Blad 3-Komponenten Greep 250mm
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
5U364522
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
156
Totale lengte (mm)
250
Grootte (TX)
45
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
130
Met boring
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Gewicht
156
Totale lengte (mm)
250
Grootte (TX)
45
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
130
Met boring
Nee
Greepuitvoering
Overig
Kap draaibaar
Nee
Doorlopende kling
Nee
Met afrolbeveiliging
Ja
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82054000
Model
2163 TX T45
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5U364522
EAN
4010886803486
UBB
500642616006
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
6686640