text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX T40 Torx Schroevendraaier TX40 130mm Blad 3-Komponenten Greep 240mm


Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummer 8K952045
Geïsoleerd Ja
Gewicht 126
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 126
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 130
Met boring Nee
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Nee
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2163 TX T40

Omschrijving

Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de handgreep, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Lemmet van molybdeen-vanadium-Plus gehard staal

Artikelnummers

Artikelnummer 8K952045
EAN 4010886803479
UBB 500642615842
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6686560
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.