text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 9IP Torx Plus Schroevendraaier IP9 60mm Blad 3-Komponenten Greep 145mm


Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van het handvat, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX PLUS® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET

Artikelnummer 1V874284
Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 145
Grootte (TX) 9
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 60
Met boring Ja
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Ja
Merk Gedore
Model 2163 TX 9IP

Omschrijving

Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van het handvat, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX PLUS® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Artikelnummers

Artikelnummer 1V874284
EAN 4010886938287
UBB 500642573272
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824329
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.