text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 40IP Torx Plus Schroevendraaier IP40 130mm Blad 3-Komponenten Greep 240mm


Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van het handvat, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX PLUS® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET

Artikelnummer 2U341370
Geïsoleerd Ja
Gewicht 140
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 140
Totale lengte (mm) 240
Grootte (TX) 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 130
Met boring Ja
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2163 TX 40IP

Omschrijving

Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van het handvat, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX PLUS® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Artikelnummers

Artikelnummer 2U341370
EAN 4010886938355
UBB 500642574676
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824418
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.