text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 TX 30IP Torx Plus Schroevendraaier IP30 115mm Blad 3-Komponenten Greep 225mm


Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van het handvat, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX PLUS® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET

Artikelnummer 0L202363
Geïsoleerd Ja
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 225
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 225
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 115
Met boring Ja
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Nee
Met afrolbeveiliging Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2163 TX 30IP

Omschrijving

Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Type aandrijving gemarkeerd op het uiteinde van het handvat, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, TORX PLUS® = reg. handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® is een geregistreerd handelsmerk van Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = geregistreerd handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Artikelnummers

Artikelnummer 0L202363
EAN 4010886938348
UBB 500642574429
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824396
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.