text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160SK Kruiskopschroevendraaier met slagdop PH1 80mm Blad 3-Komponenten Greep 190mm

Op bestelling

3-componenten hechten Power-Grip3 met slagdop, Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Zeskant blad met extra zeskantbout, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Blad van molybdeen-vanadium staal gehard

Artikelnummer 0Q522502
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 86
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 80
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 86
Totale lengte (mm) 185
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2160SK

Omschrijving

3-componenten hechten Power-Grip3 met slagdop, Ergonomisch gevormde handgreep maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Zeskant blad met extra zeskantbout, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, Blad van molybdeen-vanadium staal gehard

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q522502
EAN 4010886857267
UBB 500642608003
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1845292
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.