text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Pozidriv Schroevendraaier PZ0 60mm Blad 3-Komponenten Greep 145mm


3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch gevormde hechten maken precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van hechten en klingen voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de hechten, Klingen grootte 3 en 4 met zeskantbout, Klingen van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus g

Artikelnummer 8F528755
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 0
Gewicht 38
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 60
Aandraaivoorziening Pozidriv PZ
Geïsoleerd Ja
Grootte 0
Gewicht 38
Totale lengte (mm) 145
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2160

Omschrijving

3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch gevormde hechten maken precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van hechten en klingen voor optimale krachtoverbrenging, Soort aandrijving gemarkeerd aan het uiteinde van de hechten, Klingen grootte 3 en 4 met zeskantbout, Klingen van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 8F528755
EAN 4010886803257
UBB 500642607013
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 6683970
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.