text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2160 Kruiskopschroevendraaier PH1 100mm Blad 3-Komponenten Greep 200mm


3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch gevormde hechten maken precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van hechten en klingen voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm aan het hechtuiteinde gemarkeerd, Klingen grootte 3 en 4 met zeskantbout, Klingen uit GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, *

Artikelnummer 4G348115
Klinglengte (mm)
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 100
Verpakt per 1

Specificaties

Klinglengte (mm) 100
Aandraaivoorziening Phillips
Geïsoleerd Ja
Grootte 1
Gewicht 100
Totale lengte (mm) 200
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model 2160

Omschrijving

3-componenten-hechten Power-Grip3 met ophanggat, Ergonomisch gevormde hechten maken precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van hechten en klingen voor optimale krachtoverbrenging, Aandrijfvorm aan het hechtuiteinde gemarkeerd, Klingen grootte 3 en 4 met zeskantbout, Klingen uit GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 4G348115
EAN 4010886938065
UBB 500642605603
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.