text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
Schroevendraaiers
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Schroevendraaiers
Schroevendraaiers
9G331830
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
Gedore 2154SK 8-175 Sleufschroevendraaier 1,6 x 8mm 175mm Blad 3-Komponenten Greep 295mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9G331830
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
229
Totale lengte (mm)
295
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Ja
Gewicht
229
Totale lengte (mm)
295
Anti-magnetisch
Ja
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
175
Klingbreedte (mm)
8
Uitvoering vonkarm
Ja
Greepuitvoering
Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm)
13
Kap draaibaar
Ja
Doorlopende kling
Ja
Met afrolbeveiliging
Ja
Met slagkap
Ja
Merk
Gedore
Goederencode
82054000
Model
2154SK 8-175
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9G331830
EAN
4010886938126
UBB
500642604044
UNSPSC
27111701
Fabrikant artikelnummer
2824124