text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 7 Sleufschroevendraaier 1,2 x 7mm 125mm Blad 3-Komponenten Greep 230mm


3-componenten handgrepen Power-Grip3 met slagdop, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Zeskant blad met extra zeskantbout, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd

Artikelnummer 7Q000081
Geïsoleerd Ja
Gewicht 229
Totale lengte (mm) 230
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 229
Totale lengte (mm) 230
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 7
Uitvoering vonkarm Ja
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 10
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Ja
Merk Gedore
Model 2154SK 7

Omschrijving

3-componenten handgrepen Power-Grip3 met slagdop, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Zeskant blad met extra zeskantbout, Lemmet van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q000081
EAN 4010886938119
UBB 500642603624
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2824116
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.