text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2154SK 3,5 Sleufschroevendraaier 0,6 x 3,5mm 75mm Blad 3-Komponenten Greep 180mm


3-componenten hechten Power-Grip3 met slagdop, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Zeskant blad met extra zeskantbout, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd

Artikelnummer 2S286253
Geïsoleerd Ja
Gewicht 86
Totale lengte (mm) 180
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 86
Totale lengte (mm) 180
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 75
Kleminrichting Nee
Precisie-uitvoering Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Greepuitvoering Overig
Sleutelwijdte (aandrijfzeskant) (mm) 8
Gewelfde kling Nee
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Ja
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Ja
Merk Gedore
Goederencode 82054000
Model 2154SK 3,5

Omschrijving

3-componenten hechten Power-Grip3 met slagdop, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handvat en blad voor optimale krachtoverbrenging, Zeskant blad met extra zeskantbout, Blad van GEDORE molybdeen-vanadium-Plus gehard staal, * Lengte niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer 2S286253
EAN 4010886857182
UBB 500642602634
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 1845209
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.