text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2150 5,5-125 Sleufschroevendraaier 1 x 5,5mm 125mm Blad 3-Komponent Greep 225mm


Artikelnummer 5R066842
Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 225
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Gewicht 55
Totale lengte (mm) 225
Anti-magnetisch Ja
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Klingbreedte (mm) 5.5
Uitvoering vonkarm Ja
Klingdiameter (mm) 4
Kap draaibaar Ja
Doorlopende kling Nee
Met afrolbeveiliging Ja
Met slagkap Nee
Merk Gedore
Model 2150 5,5-125

Artikelnummers

Artikelnummer 5R066842
EAN 4010886938010
UBB 500642600810
UNSPSC 27111701
Fabrikant artikelnummer 2822784
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.